Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte SIARA Up&Down, IP54, 2x GU10, exkl. Leuchtmittel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte SIARA Up&Down, IP54, 2x GU10, exkl. Leuchtmittel, Weiß
Außenwandleuchte SIARA Up&Down, IP54, 2x GU10, exkl. Leuchtmittel, Weiß
Außenwandleuchte SIARA Up&Down, IP54, 2x GU10, exkl. Leuchtmittel, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113295
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113295
EAN/GTIN:
     9009377051777
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte SIARA Up&Down, IP54, 2x GU10, exkl. Leuchtmittel, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel: LED Retrofit
  • Leuchtmitteltyp: LED austauschbar
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • IP-Schutzart: IP54
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbwiedergabeindex: 70-79 Ra
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabestufe: 2A
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 9,2∕ 6,8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-113295
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Einsatzbereich: Decke
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Polzahl: 2
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Bewegungsmelder excl
  • Anschlussart: crimpen
  • Zubehör: Lichtsensor excl
  • Geeignet für Notlicht
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,48*
€ 16,48*
€ 8,50*
ab € 13,84*
€ 20,21*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112186
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.