Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS, Aluminium, 200cm, Schwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS, Aluminium, 200cm, Schwarz RAL 9005
LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS, Aluminium, 200cm, Schwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113174
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113174
EAN/GTIN:
     9009377049224
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS, Aluminium, 200cm, Schwarz RAL 9005

  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ISO-113174
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,68∕ 1,24 cm
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Zubehör: Montagezubehör excl
  • Größe: LED-Strip max.-B: 1,2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,46*
€ 6,46*
€ 8,50*
ab € 5,58*
€ 8,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.