Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen AR111, rund, Ø 16cm, flach, schwenkbar, mit Sprengring, exkl. Fassung, exkl. Leuchtmittel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen AR111, rund, Ø 16cm, flach, schwenkbar, mit Sprengring, exkl. Fassung, exkl. Leuchtmittel, weiß
Einbaurahmen AR111, rund, Ø 16cm, flach, schwenkbar, mit Sprengring, exkl. Fassung, exkl. Leuchtmittel, weiß
Einbaurahmen AR111, rund, Ø 16cm, flach, schwenkbar, mit Sprengring, exkl. Fassung, exkl. Leuchtmittel, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112977
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112977
EAN/GTIN:
     9009377043987
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen AR111, rund, Ø 16cm, flach, schwenkbar, mit Sprengring, exkl. Fassung, exkl. Leuchtmittel, weiß

  • Marke: ISOLED
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 2,7 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: ISO-112977
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,05*
€ 14,05*
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 17,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112576
ab € 16,22*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112577
ab € 24,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112578
ab € 36,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.