Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für FastFix LED Linearsystem - Stahlkette 200cm inkl. Haken und Montageclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für FastFix LED Linearsystem - Stahlkette 200cm inkl. Haken und Montageclip
Zubehör für FastFix LED Linearsystem - Stahlkette 200cm inkl. Haken und Montageclip
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112962
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112962
EAN/GTIN:
     9009377043741
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
Stahlkette
stahlkette 2m
leuchten montageclip

Zubehör für FastFix LED Linearsystem - Stahlkette 200cm inkl. Haken und Montageclip

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-112962
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,48*
€ 6,48*
€ 8,50*
ab € 5,58*
€ 8,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112960
ab € 1,28*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112954
ab € 0,35*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112961
€ 3,78*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112961
ab € 3,80*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114077
ab € 22,04*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114079
ab € 3,19*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114078
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.