Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Up&Down, IP54, rund, 1x / 2x GX53, exkl. Leuchtmittel, Aluminium / Glas, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Up&Down, IP54, rund, 1x / 2x GX53, exkl. Leuchtmittel, Aluminium / Glas, anthrazit
Außenwandleuchte Up&Down, IP54, rund, 1x / 2x GX53, exkl. Leuchtmittel, Aluminium / Glas, anthrazit
Außenwandleuchte Up&Down, IP54, rund, 1x / 2x GX53, exkl. Leuchtmittel, Aluminium / Glas, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112624
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112624
EAN/GTIN:
     9009377037443
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Up&Down, IP54, rund, 1x / 2x GX53, exkl. Leuchtmittel, Aluminium / Glas, anthrazit

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: H∕ T: 13,4∕ 15 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 70-79 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 2A
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmitteltyp: LED austauschbar
  • Leuchtmittel: LED Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Montageart: Einbau Montage
  • Polzahl: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - 65 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: ISO-112624
  • Zubehör: Bewegungsmelder excl
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø: 11,8 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anschlussart: crimpen
  • Zubehör: Lichtsensor excl
  • Größe: Wandanschluss-B: 10,8 cm
  • Geeignet für Notlicht
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,83*
€ 38,83*
€ 8,50*
ab € 32,70*
€ 45,46*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112413
ab € 61,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.