Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Kerzenform C35, 4-fadig, E14, 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Kerzenform C35, 4-fadig, E14, 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar
LED Filament Kerzenform C35, 4-fadig, E14, 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112438
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112438
EAN/GTIN:
     9009377032400
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Filament Kerzenform C35, 4-fadig, E14, 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 10 cm
  • Lampenleistung: 3,6 W
  • Lampentyp: Fadenlampe, Kerzenlampe
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmittel: 4x SMD Filament
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 97,22 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 28 cd
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 30000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 220-220 V~
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: klar
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: ISO-112438
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,857142857
  • EPREL Nr.: 805459
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 3,30*
€ 8,50*
ab € 2,81*
€ 4,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,60*
€ 8,42*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112437
ab € 2,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112440
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.