Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockel-Strahler MR16 Glas diffus, 12V AC/DC, GU5.3, 6W 2700K 540lm 120°, nicht dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockel-Strahler MR16 Glas diffus, 12V AC/DC, GU5.3, 6W 2700K 540lm 120°, nicht dimmbar, matt
LED Stiftsockel-Strahler MR16 Glas diffus, 12V AC/DC, GU5.3, 6W 2700K 540lm 120°, nicht dimmbar, matt
LED Stiftsockel-Strahler MR16 Glas diffus, 12V AC/DC, GU5.3, 6W 2700K 540lm 120°, nicht dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112339
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112339
EAN/GTIN:
     9009377029370
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Stiftsockel-Strahler MR16 Glas diffus, 12V AC/DC, GU5.3, 6W 2700K 540lm 120°, nicht dimmbar, matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 4,95∕ 5,6 cm
  • Material: Aluminium gebürstet / Abdeckung satiniert
  • Farbe: Chrom-weiß / Abdeckung satiniert
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 6 W
  • Lampentyp: Stiftsockel-Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 6,4 W
  • Leuchtmittel: SMD2835
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 84,38 lm/W
  • Lichtstärke: 172 cd
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Marke: ISOLED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 30000
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: ISO-112339
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,711111111
  • EPREL Nr.: 805691
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,85*
€ 6,85*
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 8,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,52*
€ 16,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111974
ab € 3,83*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111544
ab € 7,60*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111933
ab € 7,58*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111543
ab € 7,61*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112340
ab € 5,86*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113760
ab € 4,86*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113759
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.