Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler prismatisch, IP40, Ø 8.2cm, 8W 2700K 700lm 72°, schwenkbar, dimmbar, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler prismatisch, IP40, Ø 8.2cm, 8W 2700K 700lm 72°, schwenkbar, dimmbar, Silber
LED Einbaustrahler prismatisch, IP40, Ø 8.2cm, 8W 2700K 700lm 72°, schwenkbar, dimmbar, Silber
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112050
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112050
EAN/GTIN:
     9009377023057
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler prismatisch, IP40, Ø 8.2cm, 8W 2700K 700lm 72°, schwenkbar, dimmbar, Silber

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 180-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 72 °
  • Konstantstrom: 180 mA
  • Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet / Abdeckung Glas transparent
  • Lichtstärke: 583 cd
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 96 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leuchtmittel: 4x SemiLed
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampenleistung: 7,3 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,2 cm
  • Einbautiefe: 3 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: Silber
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 2,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: ISO-112050
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Größe: LED-Treiber (extern, steckbar)-L∕ B∕ H: 8,5∕ 4,5∕ 3 cm
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Systemleistung: 7,3W
  • Geeignet für Klemmmontage
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806370
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,40*
€ 36,40*
€ 8,50*
ab € 30,40*
€ 42,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112469
ab € 36,66*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112470
ab € 36,47*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112048
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.