Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung mit Rundstecker FEMALE, 150cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung mit Rundstecker FEMALE, 150cm, weiß
Anschlussleitung mit Rundstecker FEMALE, 150cm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111402
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111402
EAN/GTIN:
     9009377008832
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 1,5 m
anschlussleitung

Anschlussleitung mit Rundstecker FEMALE, 150cm, weiß

  • Marke: ISOLED
  • Größe: L: 150 cm
  • Artikelnummer: ISO-111402
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 2,87*
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111971
ab € 1,78*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111399
ab € 2,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111398
ab € 2,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111401
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.