Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Montageprofil GROUND-OUT10, befahrbar, für Steinplattenkonzept, Alu Natur, Länge 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Montageprofil GROUND-OUT10, befahrbar, für Steinplattenkonzept, Alu Natur, Länge 200cm
LED Montageprofil GROUND-OUT10, befahrbar, für Steinplattenkonzept, Alu Natur, Länge 200cm
LED Montageprofil GROUND-OUT10, befahrbar, für Steinplattenkonzept, Alu Natur, Länge 200cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111366
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111366
EAN/GTIN:
     9009377008474
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Montageprofil GROUND-OUT10, befahrbar, für Steinplattenkonzept, Alu Natur, Länge 200cm

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-111366
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2,6∕ 2,6 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Einbautiefe: 2,6 cm
  • Farbe: alu natur
  • Material: Aluminium
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,55*
€ 48,55*
€ 8,50*
ab € 40,66*
€ 55,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-111371
ab € 12,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-111386
ab € 1,94*
Zubehör
ISOLED
ISO-111387
ab € 1,94*
Zubehör
ISOLED
ISO-111393
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.