Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 230V mit Flachstecker und Wippschalter, Länge 150cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung 230V mit Flachstecker und Wippschalter, Länge 150cm, schwarz
Anschlussleitung 230V mit Flachstecker und Wippschalter, Länge 150cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111172
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111172
EAN/GTIN:
     9009377006852
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Anschlussleitung 230V mit Flachstecker und Wippschalter, Länge 150cm, schwarz

  • Aderzahl: 2
  • Material: PVC-Mantel
  • Marke: ISOLED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Größe: L: 150 cm
  • Artikelnummer: ISO-111172
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leiter-Nennquerschnitt: 0,75mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,84*
€ 3,84*
€ 8,50*
ab € 3,27*
€ 4,99*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111169
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.