Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte FUTURA, 10W, 4000K, 750lm, einstellbarer Lichtverteiler, mit integriertem Schalter, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte FUTURA, 10W, 4000K, 750lm, einstellbarer Lichtverteiler, mit integriertem Schalter, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte FUTURA, 10W, 4000K, 750lm, einstellbarer Lichtverteiler, mit integriertem Schalter, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-272085
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-272085
EAN/GTIN:
     8021696272085
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte FUTURA, 10W, 4000K, 750lm, einstellbarer Lichtverteiler, mit integriertem Schalter, dimmbar, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 4,44 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 12∕ 1,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • PVC-Kabel
  • Artikelnummer: IDEA-272085
  • Größe: Fuß-Ø: 25 cm
  • Stecker mit Netzteil
  • Größe: Gesamt-L∕ H: 67∕ 145 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,70*
€ 119,70*
€ 8,50*
ab € 96,61*
€ 122,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.