Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm SET UP, zylindrisch, Ø 165 mm, H: 140 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm SET UP, zylindrisch, Ø 165 mm, H: 140 mm, schwarz
Leuchtenschirm SET UP, zylindrisch, Ø 165 mm, H: 140 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-269986
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-269986
EAN/GTIN:
     8021696269986
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
lampenschirm schwarz

Leuchtenschirm SET UP, zylindrisch, Ø 165 mm, H: 140 mm, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Artikelnummer: IDEA-269986
  • Schirm aus feuerfestem PVC mit Stoff bezogen
  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 16,5∕ 14 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,64*
€ 17,64*
€ 8,50*
ab € 14,29*
€ 20,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.