Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Wandeinbauleuchte WIRE, 90 mm, 1,5W, 3000K, 55lm, IP65, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Wandeinbauleuchte WIRE, 90 mm, 1,5W, 3000K, 55lm, IP65, weiß
LED Outdoor Wandeinbauleuchte WIRE, 90 mm, 1,5W, 3000K, 55lm, IP65, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-268996
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-268996
EAN/GTIN:
     8021696268996
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Outdoor Wandeinbauleuchte WIRE, 90 mm, 1,5W, 3000K, 55lm, IP65, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Gesamt-L∕ H∕ T: 9∕ 9∕ 7 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-268996
  • Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 55 lm
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 1,5 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,94*
€ 23,94*
€ 8,50*
ab € 19,29*
€ 27,99*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.