Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte LIKA, mit zurückgesetztem Rand, eckig, LxB: 70x71 mm, 6W, 4000K, 500lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte LIKA, mit zurückgesetztem Rand, eckig, LxB: 70x71 mm, 6W, 4000K, 500lm, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte LIKA, mit zurückgesetztem Rand, eckig, LxB: 70x71 mm, 6W, 4000K, 500lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-267890
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-267890
EAN/GTIN:
     8021696267890
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte LIKA, mit zurückgesetztem Rand, eckig, LxB: 70x71 mm, 6W, 4000K, 500lm, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 16
  • EPREL Nr.: 878249
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Reflektor aus PC schwarz glänzend
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 7∕ 7,1∕ 5,4 cm
  • Artikelnummer: IDEA-267890
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Farbe: schwarz
  • Ausstrahlungswinkel: 29 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,80*
€ 37,80*
€ 8,50*
ab € 30,49*
€ 42,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.