Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte FILO Einzelpendel, 3,5W, 3000K, 400lm, höhenverstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte FILO Einzelpendel, 3,5W, 3000K, 400lm, höhenverstellbar, weiß
LED Pendelleuchte FILO Einzelpendel, 3,5W, 3000K, 400lm, höhenverstellbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-263687
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-263687
EAN/GTIN:
     8021696263687
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte FILO Einzelpendel, 3,5W, 3000K, 400lm, höhenverstellbar, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ H: 1,5∕ 70,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Schwarzes PVC-Elektrokabel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: IDEA-263687
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • Größe: Rosette-Ø: 8 cm
  • Größe: Gesamt-H: 140,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 78,75*
€ 8,50*
ab € 63,77*
€ 82,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.