Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte FILO, 12-flammig, 23W, 3000K, 2400lm, Höhe einzeln verstellbar, Messing satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte FILO, 12-flammig, 23W, 3000K, 2400lm, Höhe einzeln verstellbar, Messing satiniert
LED Pendelleuchte FILO, 12-flammig, 23W, 3000K, 2400lm, Höhe einzeln verstellbar, Messing satiniert
LED Pendelleuchte FILO, 12-flammig, 23W, 3000K, 2400lm, Höhe einzeln verstellbar, Messing satiniert
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-263663
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-263663
EAN/GTIN:
     8021696263663
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte FILO, 12-flammig, 23W, 3000K, 2400lm, Höhe einzeln verstellbar, Messing satiniert

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Leuchtenkörper-H: 80 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Messing
  • Gewicht: 8,6 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 23 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schwarze PVC-Elektrokabel
  • Artikelnummer: IDEA-263663
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Rosette-Ø: 50 cm
  • Material: Metall
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 60∕ 140,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 348,94*
€ 420,90*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 434,70*
€ 434,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,70*
€ 517,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.