Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SET UP, E27, IP20, höhenverstellbar, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte SET UP, E27, IP20, höhenverstellbar, Nickel
Pendelleuchte SET UP, E27, IP20, höhenverstellbar, Nickel
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-260044
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-260044
EAN/GTIN:
     8021696260044
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
led hängeleuchte

Pendelleuchte SET UP, E27, IP20, höhenverstellbar, Nickel

  • Marke: Ideal Lux
  • Schirm aus feuerfestem PVC mit Stoff bezogen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Größe: Gesamt-H: 214,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-260044
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Farbe: nickel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Metall
  • Größe: Rosette-Ø: 9 cm
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 4,5∕ 7,7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,27*
€ 18,27*
€ 8,50*
ab € 14,74*
€ 21,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.