Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte LOOK, Lichtverteiler zylindrisch, Ø 60 mm, GU10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte LOOK, Lichtverteiler zylindrisch, Ø 60 mm, GU10, schwarz
Deckenleuchte LOOK, Lichtverteiler zylindrisch, Ø 60 mm, GU10, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-259277
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-259277
EAN/GTIN:
     8021696259277
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte LOOK, Lichtverteiler zylindrisch, Ø 60 mm, GU10, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 3,07 kg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 6∕ 95 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: IDEA-259277
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,18*
€ 54,18*
€ 8,50*
ab € 43,97*
€ 59,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-259239
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.