Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte YOKO, 17W, 3000K, 1500lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte YOKO, 17W, 3000K, 1500lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte YOKO, 17W, 3000K, 1500lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-258928
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-258928
EAN/GTIN:
     8021696258928
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte YOKO, 17W, 3000K, 1500lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 17500 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Größe: Gesamt-H: 212 cm
  • Artikelnummer: IDEA-258928
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Deckenrosette, Gestell und Kabelhalter aus Metall matt lackiert
  • Größe: Rosette-L∕ B: 15∕ 6 cm
  • Opaler PC-Lichtverteiler
  • Material: Kunststoff
  • Kabel aus PVC transparent
  • Material: Metall
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 146∕ 2∕ 2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 81,90*
€ 81,90*
€ 8,50*
ab € 66,33*
€ 86,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-258904
ab € 68,83*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-258911
ab € 43,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.