Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte HULAHOOP, rund, Ø 610 mm, 30W, 3000K, 3000lm, IP20, höhenverstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte HULAHOOP, rund, Ø 610 mm, 30W, 3000K, 3000lm, IP20, höhenverstellbar, weiß
LED Pendelleuchte HULAHOOP, rund, Ø 610 mm, 30W, 3000K, 3000lm, IP20, höhenverstellbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-258775
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-258775
EAN/GTIN:
     8021696258775
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte HULAHOOP, rund, Ø 610 mm, 30W, 3000K, 3000lm, IP20, höhenverstellbar, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtverteiler aus Opalgummi
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 17500 Std.
  • Material: Aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ H: 61∕ 2 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-258775
  • Farbe: weiß
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Rosette-L∕ B: 23∕ 6,5 cm
  • Kabel aus PVC transparent
  • Material: Metall
  • Größe: Gesamt-H: 212 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,70*
€ 119,70*
€ 8,50*
ab € 96,69*
€ 123,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-258751
ab € 157,99*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-258768
ab € 143,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.