Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte ROOM-65, rund, 8W, 3000K, 800lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte ROOM-65, rund, 8W, 3000K, 800lm, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte ROOM-65, rund, 8W, 3000K, 800lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-252032
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-252032
EAN/GTIN:
     8021696252032
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte ROOM-65, rund, 8W, 3000K, 800lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • UGR: < 22
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 9,8∕ 5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-252032
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,51*
€ 48,51*
€ 8,50*
ab € 39,21*
€ 53,87*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-252056
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.