Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Stehleuchte TIFONE, H: 350 mm, 8,5W, 3000K, 720lm, IP65, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Stehleuchte TIFONE, H: 350 mm, 8,5W, 3000K, 720lm, IP65, anthrazit
LED Outdoor Stehleuchte TIFONE, H: 350 mm, 8,5W, 3000K, 720lm, IP65, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-250977
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-250977
EAN/GTIN:
     8021696250977
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Outdoor Stehleuchte TIFONE, H: 350 mm, 8,5W, 3000K, 720lm, IP65, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 35 cm
  • Lichtverteiler aus gehärtetem transparentem Glas
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 720 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 1,01 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: IDEA-250977
  • Lichtstrahl nach unten
  • Material: Glas
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,15*
€ 66,15*
€ 8,50*
ab € 53,71*
€ 70,87*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-250953
ab € 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.