Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenrosette MAGNETICO für 1 Pendelleuchte, Ø 9cm, magnetische Blende, Kupfer brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenrosette MAGNETICO für 1 Pendelleuchte, Ø 9cm, magnetische Blende, Kupfer brüniert
Deckenrosette MAGNETICO für 1 Pendelleuchte, Ø 9cm, magnetische Blende, Kupfer brüniert
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-249315
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-249315
EAN/GTIN:
     8021696249315
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
ideal lux pendelleuchte

Deckenrosette MAGNETICO für 1 Pendelleuchte, Ø 9cm, magnetische Blende, Kupfer brüniert

  • Marke: Ideal Lux
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Produktart: Deckenrosette für
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 3,3 cm
  • Artikelnummer: IDEA-249315
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,45*
€ 9,45*
€ 8,50*
ab € 7,77*
€ 11,42*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.