Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optionaler LED Treiber für Einbauleuchte DEEP, 30W, 1-10V dimmbar, sek. 750mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optionaler LED Treiber für Einbauleuchte DEEP, 30W, 1-10V dimmbar, sek. 750mA
Optionaler LED Treiber für Einbauleuchte DEEP, 30W, 1-10V dimmbar, sek. 750mA
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-248998
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-248998
EAN/GTIN:
     8021696248998
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Optionaler LED Treiber für Einbauleuchte DEEP, 30W, 1-10V dimmbar, sek. 750mA

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, DALI
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Treiber
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: IDEA-248998
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,7∕ 4,1∕ 3,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Gewicht: 1,65 kg
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennstrom: 750 mA
  • Montageart: Systemgebunden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,15*
€ 66,15*
€ 8,50*
ab € 54,12*
€ 71,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.