Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte GEMINI, rund, Ø 425 mm, 38W, 3000K, 3900lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte GEMINI, rund, Ø 425 mm, 38W, 3000K, 3900lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte GEMINI, rund, Ø 425 mm, 38W, 3000K, 3900lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-247236
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-247236
EAN/GTIN:
     8021696247236
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte GEMINI, rund, Ø 425 mm, 38W, 3000K, 3900lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 907366
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 38 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 1,29 kg
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 42,5∕ 3,5 cm
  • Lichtverteiler aus PC opal
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 3900 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-247236
  • Größe: Rosette-Ø: 7,5 cm
  • Kabel aus PVC transparent
  • Material: Metall
  • Größe: Gesamt-H: 152,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 151,20*
€ 151,20*
€ 8,50*
ab € 121,75*
€ 153,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-247267
ab € 167,42*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-247281
ab € 218,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.