Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte STYLE, IP54 IK06, 9W 3000K 660lm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte STYLE, IP54 IK06, 9W 3000K 660lm, Anthrazit
LED Außenwandleuchte STYLE, IP54 IK06, 9W 3000K 660lm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-246857
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-246857
EAN/GTIN:
     8021696246857
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte STYLE, IP54 IK06, 9W 3000K 660lm, Anthrazit

  • EPREL Nr.: 907435
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 17∕ 10,5 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Marke: Ideal Lux
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Zubehör: Treiber incl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -15 ... +45 °C
  • Moderne LED Außenwandleuchte - IP54 geschützt gegem Witterungseinflüsse.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 660 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,39 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: IDEA-246857
  • Farbe: anthrazit
  • Erhältlich mit und ohne Sensoren, mit warmweißer oder neutralweißer Lichabgabe..
  • Material: Kunststoff
  • Passende Stehleuchte erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 85,05*
€ 85,05*
€ 8,50*
ab € 69,02*
€ 88,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-246864
ab € 84,00*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-246871
ab € 96,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.