Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder für LED Wand-/Pendelleuchte LINUS, mit LED-Modul, 3W 3000K 270lm 104°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckverbinder für LED Wand-/Pendelleuchte LINUS, mit LED-Modul, 3W 3000K 270lm 104°, Schwarz
Eckverbinder für LED Wand-/Pendelleuchte LINUS, mit LED-Modul, 3W 3000K 270lm 104°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-242002
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-242002
EAN/GTIN:
     8021696242002
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

Eckverbinder für LED Wand-/Pendelleuchte LINUS, mit LED-Modul, 3W 3000K 270lm 104°, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 907458
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewicht: 0,26 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 13,7∕ 2∕ 9,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Eckverbinder
  • Montageart: Systemgebunden
  • Artikelnummer: IDEA-242002
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,98*
€ 28,98*
€ 8,50*
ab € 23,43*
€ 33,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.