Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ICE, 5-flammig, Ø 50cm, E27, Weiß / Messing satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ICE, 5-flammig, Ø 50cm, E27, Weiß / Messing satin
Pendelleuchte ICE, 5-flammig, Ø 50cm, E27, Weiß / Messing satin
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-237671
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-237671
EAN/GTIN:
     8021696237671
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte ICE, 5-flammig, Ø 50cm, E27, Weiß / Messing satin

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Messing
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: IDEA-237671
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,92 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 245,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Metall
  • Farbe: Messing satiniert
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 144,90*
€ 144,90*
€ 8,50*
ab € 117,65*
€ 147,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.