Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte HOLLY, 1-flammig, Ø 12cm, E27, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte HOLLY, 1-flammig, Ø 12cm, E27, Weiß
Pendelleuchte HOLLY, 1-flammig, Ø 12cm, E27, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-231556
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-231556
EAN/GTIN:
     8021696231556
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte HOLLY, 1-flammig, Ø 12cm, E27, Weiß

  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,78 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 240 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: IDEA-231556
  • Material: Textil
  • Farbe: pulverlackiert
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,25*
€ 47,25*
€ 8,50*
ab € 38,18*
€ 52,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.