Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendel-/Deckenleuchte DYNAMITE SP6, inkl. 6x GU10 7W 3000K, dreh- und schwenkbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendel-/Deckenleuchte DYNAMITE SP6, inkl. 6x GU10 7W 3000K, dreh- und schwenkbar, Schwarz
Pendel-/Deckenleuchte DYNAMITE SP6, inkl. 6x GU10 7W 3000K, dreh- und schwenkbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-231396
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-231396
EAN/GTIN:
     8021696231396
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
led deckenanbauleuchte 2700k
led anbaudeckenleuchte

Pendel-/Deckenleuchte DYNAMITE SP6, inkl. 6x GU10 7W 3000K, dreh- und schwenkbar, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 6
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Metall
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 115,5∕ 5,5∕ 225 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: LED GU10
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 47 - 63 Hz
  • Produktart: Spot
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: IDEA-231396
  • Farbe: pulverlackiert
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 220,50*
€ 220,50*
€ 8,50*
ab € 178,27*
€ 221,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.