Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte ORACLE SLIM, Ø 50cm, 30W 3000K 1810lm, Weiß / Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte ORACLE SLIM, Ø 50cm, 30W 3000K 1810lm, Weiß / Opal
LED Pendelleuchte ORACLE SLIM, Ø 50cm, 30W 3000K 1810lm, Weiß / Opal
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-229461
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-229461
EAN/GTIN:
     8021696229461
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte ORACLE SLIM, Ø 50cm, 30W 3000K 1810lm, Weiß / Opal

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 874449
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Lampentyp: integrierte SMD LED
  • Größe: max.-Ø∕ H: 50∕ 205 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 115 °
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Schraubklemme an externem Treiber
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Lichtstrom: 1810 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Moderne puristische LED Pendelleuchte - SLIM Version mit besonders flachem Lichtkörper.
  • Zubehör: Baldachin incl
  • Artikelnummer: IDEA-229461
  • Größe: min.-H: 90 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Zubehör: Montageset incl
  • Erhältlich in den Farben schwarz und weiß, mit opaler Abdeckung.
  • Erhältlich in diversen Größen und als Deckenleuchte.
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ H: 50∕ 2,5 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 23∕ 6,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 126,00*
€ 126,00*
€ 8,50*
ab € 101,63*
€ 129,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.