Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schienen-Pendelleuchte ARCA PENDANT, Ø 5.5cm, 48Vdc, 15W 4000K 1450lm 34°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schienen-Pendelleuchte ARCA PENDANT, Ø 5.5cm, 48Vdc, 15W 4000K 1450lm 34°, Schwarz
LED Schienen-Pendelleuchte ARCA PENDANT, Ø 5.5cm, 48Vdc, 15W 4000K 1450lm 34°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-223063
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-223063
EAN/GTIN:
     8021696223063
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Schienen-Pendelleuchte ARCA PENDANT, Ø 5.5cm, 48Vdc, 15W 4000K 1450lm 34°, Schwarz

  • EPREL Nr.: 863095
  • Marke: Ideal Lux
  • Farbe: schwarz
  • Ausstrahlungswinkel: 34 °
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 5,5∕ 10,7∕ 68 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Linse excl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,74 kg
  • Artikelnummer: IDEA-223063
  • Montage mit Adapter direkt in die ARCA 48V DC Stromschiene.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Farbe: eloxiert
  • Optionale Linse für besonders engen Abstrahlwinkel erhältlich.
  • Zubehör: Stromschiene excl
  • Zubehör: Schienenadapter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,40*
€ 113,40*
€ 8,50*
ab € 91,41*
€ 116,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Lux
IDEA-223285
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.