Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsgerät für LED Systemleuchte FLUO, DALI dimmbar, 27W 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsgerät für LED Systemleuchte FLUO, DALI dimmbar, 27W 500mA
Betriebsgerät für LED Systemleuchte FLUO, DALI dimmbar, 27W 500mA
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-216287
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-216287
EAN/GTIN:
     8021696216287
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Betriebsgerät für LED Systemleuchte FLUO, DALI dimmbar, 27W 500mA

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Größe: L∕ B∕ H: 28∕ 3∕ 2,1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,18 kg
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Nennstrom: 500 mA
  • Montageart: Systemgebunden
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: IDEA-216287
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 100,80*
€ 100,80*
€ 8,50*
ab € 81,37*
€ 104,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.