Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Wandleuchte FLASH GESSO ROUND, Up/Down, G9 max. 40W, überstreichbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gips-Wandleuchte FLASH GESSO ROUND, Up/Down, G9 max. 40W, überstreichbar
Gips-Wandleuchte FLASH GESSO ROUND, Up/Down, G9 max. 40W, überstreichbar
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-214696
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-214696
EAN/GTIN:
     8021696214696
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Gips-Wandleuchte FLASH GESSO ROUND, Up/Down, G9 max. 40W, überstreichbar

  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 18 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Gewicht: 0,95 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Gips
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-214696
  • Material: Metall
  • Farbe: überstreichbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,35*
€ 28,35*
€ 8,50*
ab € 22,91*
€ 32,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.