Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor RUND für LED Einbaustrahler DYNAMIC, symmetrisch, starr, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor RUND für LED Einbaustrahler DYNAMIC, symmetrisch, starr, Schwarz
Reflektor RUND für LED Einbaustrahler DYNAMIC, symmetrisch, starr, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-211794
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-211794
EAN/GTIN:
     8021696211794
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
led reflektoren

Reflektor RUND für LED Einbaustrahler DYNAMIC, symmetrisch, starr, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: Ø∕ H: 7,3∕ 3,5 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,02 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Artikelnummer: IDEA-211794
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Reflektor
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,04*
€ 5,04*
€ 8,50*
ab € 4,11*
€ 6,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.