Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TUBE, Ø 4cm / H 25cm, 9W 3000K 850lm, dimmbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TUBE, Ø 4cm / H 25cm, 9W 3000K 850lm, dimmbar, Schwarz
LED Pendelleuchte TUBE, Ø 4cm / H 25cm, 9W 3000K 850lm, dimmbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-211466
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-211466
EAN/GTIN:
     8021696211466
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre

LED Pendelleuchte TUBE, Ø 4cm / H 25cm, 9W 3000K 850lm, dimmbar, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: TRIAC
  • Größe: max.-H: 190 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Ideal Lux
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Netzanschluss: Klemme
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 850 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,68 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Puristische, zyindrische LED Pendelleuchte für den Innenbereich.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Artikelnummer: IDEA-211466
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Größe: min.-H: 40 cm
  • Material: Textil
  • Zubehör: Montageset incl
  • Erhältlich in 2 Farben und Größen.
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ L: 4∕ 25 cm
  • Dimmbar mit optionalem TRIAC Dimmer.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: Baldachin-Ø: 5,5 cm
  • Fertig für den Direkten Anschluss an 230V.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 94,50*
€ 94,50*
€ 8,50*
ab € 76,66*
€ 99,54*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-211718
ab € 106,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.