Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte MIB ROUND, IP65, Ø 30cm, 19W 4000K 1260lm, weiß / opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte MIB ROUND, IP65, Ø 30cm, 19W 4000K 1260lm, weiß / opal
Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte MIB ROUND, IP65, Ø 30cm, 19W 4000K 1260lm, weiß / opal
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-202945
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-202945
EAN/GTIN:
     8021696202945
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte MIB ROUND, IP65, Ø 30cm, 19W 4000K 1260lm, weiß / opal

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Zubehör: Treiber incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Flächenleuchte für die Wände und Decken im Außenbereich.
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1260 lm
  • Gewicht: 1,62 kg
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP65
  • Umgebungstemperatur: -15 ... +45 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: IDEA-202945
  • Schutzklasse: 1
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Sehr guter Schutz vor Witterungseniflüssen.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Breite, homogene Lichtabgabe.
  • Langlebige LED-Module.
  • Erhältlich in runder und quadratischer Form.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 94,50*
€ 94,50*
€ 8,50*
ab € 76,82*
€ 98,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.