Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenleuchte MARACAS, 2-flammig, inkl. G4 2W 3000K, Messing satin / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Deckenleuchte MARACAS, 2-flammig, inkl. G4 2W 3000K, Messing satin / klar
Wand-/Deckenleuchte MARACAS, 2-flammig, inkl. G4 2W 3000K, Messing satin / klar
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-200347
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-200347
EAN/GTIN:
     8021696200347
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-/Deckenleuchte MARACAS, 2-flammig, inkl. G4 2W 3000K, Messing satin / klar

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: geblasenes Glas
  • Gewicht: 0,55 kg
  • Farbe: klar
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 38∕ 12,5∕ 27 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leuchtmittel: LED G4
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: IDEA-200347
  • Material: Metall
  • Farbe: Messing gebürstet
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 71,28*
€ 85,12*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,94*
€ 86,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.