Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte LINGOTTO, 1-flammig, E14, Mattschwarz / Messing satin / Ätzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte LINGOTTO, 1-flammig, E14, Mattschwarz / Messing satin / Ätzglas
Deckenleuchte LINGOTTO, 1-flammig, E14, Mattschwarz / Messing satin / Ätzglas
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-198132
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-198132
EAN/GTIN:
     8021696198132
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte LINGOTTO, 1-flammig, E14, Mattschwarz / Messing satin / Ätzglas

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: geblasenes Glas
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,5∕ 18,5∕ 21,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Opalweiß
  • Gewicht: 1,81 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-198132
  • Material: Messing
  • Farbe: schwarz
  • Material: Metall
  • Farbe: Messing satiniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 78,75*
€ 8,50*
ab € 63,79*
€ 82,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.