Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte GINGLE AP D32, Direkt / Indirekt, 26W 3000K 1580lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte GINGLE AP D32, Direkt / Indirekt, 26W 3000K 1580lm
LED Wand-/Deckenleuchte GINGLE AP D32, Direkt / Indirekt, 26W 3000K 1580lm
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-196206
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-196206
EAN/GTIN:
     8021696196206
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte GINGLE AP D32, Direkt / Indirekt, 26W 3000K 1580lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 25∕ 32∕ 5,5 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: IDEA-196206
  • Moderne Wandleuchte mit weicher direkter und indirekter Abstrahlung.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 1580 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Erhältlich in 3 Größen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 141,75*
€ 141,75*
€ 8,50*
ab € 114,29*
€ 145,54*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.