Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler BASIC ACCENT, IP44, Ø 14.4cm, 15W 3000K 1550lm 52°, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler BASIC ACCENT, IP44, Ø 14.4cm, 15W 3000K 1550lm 52°, Weiß matt
LED Einbaustrahler BASIC ACCENT, IP44, Ø 14.4cm, 15W 3000K 1550lm 52°, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-193465
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-193465
EAN/GTIN:
     8021696193465
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler BASIC ACCENT, IP44, Ø 14.4cm, 15W 3000K 1550lm 52°, Weiß matt

  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 910039
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP44
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 14,4∕ 7,1 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Zubehör: Optionales dimmbares Netzgerät excl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Spot
  • Artikelnummer: IDEA-193465
  • Zubehör: Netzgerät incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 53,55*
€ 8,50*
ab € 43,26*
€ 59,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-193458
ab € 34,68*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-193472
ab € 45,64*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-193489
ab € 73,98*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-193519
ab € 32,96*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-193533
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.