Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte ELISA, IP44, 80cm, inkl. GX53 3W + 7W 4000K, Resinharz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte ELISA, IP44, 80cm, inkl. GX53 3W + 7W 4000K, Resinharz, Grau
Outdoor Stehleuchte ELISA, IP44, 80cm, inkl. GX53 3W + 7W 4000K, Resinharz, Grau
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-187884
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-187884
EAN/GTIN:
     8021696187884
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte ELISA, IP44, 80cm, inkl. GX53 3W + 7W 4000K, Resinharz, Grau

  • Marke: Ideal Lux
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,5∕ 17,5∕ 80 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 2,15 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel: LED GX53
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Harz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-187884
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 72,45*
€ 72,45*
€ 8,50*
ab € 58,94*
€ 76,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-198637
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.