Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfluter COLONNA, Höhe 181cm, 4x GX53, mit Schalter, Metall / Acryl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenfluter COLONNA, Höhe 181cm, 4x GX53, mit Schalter, Metall / Acryl, Schwarz
Deckenfluter COLONNA, Höhe 181cm, 4x GX53, mit Schalter, Metall / Acryl, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-177205
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-177205
EAN/GTIN:
     8021696177205
Suchbegriffe:
Deckenfluter
deckenfluter

Deckenfluter COLONNA, Höhe 181cm, 4x GX53, mit Schalter, Metall / Acryl, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Artikelnummer: IDEA-177205
  • Produktart: Stehleuchte
  • Material: Acryl
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 35∕ 181 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 7,74 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Metall
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 220,50*
€ 220,50*
€ 8,50*
ab € 179,00*
€ 221,03*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.