Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte OCTOPUS mit 6-Flexarmen, Ø 50cm, inkl. G9 28W 2700K, Multicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte OCTOPUS mit 6-Flexarmen, Ø 50cm, inkl. G9 28W 2700K, Multicolor
Deckenleuchte OCTOPUS mit 6-Flexarmen, Ø 50cm, inkl. G9 28W 2700K, Multicolor
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-174976
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-174976
EAN/GTIN:
     8021696174976
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte OCTOPUS mit 6-Flexarmen, Ø 50cm, inkl. G9 28W 2700K, Multicolor

  • Marke: Ideal Lux
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Material: geblasenes Glas
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED G9
  • Gewicht: 3 kg
  • Farbe: multicolor
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 34 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 6
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-174976
  • Material: Gummi
  • Material: Metall
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 214,20*
€ 214,20*
€ 8,50*
ab € 172,46*
€ 216,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.