Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte DESK, Up/Down, 28.5cm, 12.5W 3000K 500lm 2x104°, Aluminium, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte DESK, Up/Down, 28.5cm, 12.5W 3000K 500lm 2x104°, Aluminium, Schwarz matt
LED Wandleuchte DESK, Up/Down, 28.5cm, 12.5W 3000K 500lm 2x104°, Aluminium, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-173252
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-173252
EAN/GTIN:
     8021696173252
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte DESK, Up/Down, 28.5cm, 12.5W 3000K 500lm 2x104°, Aluminium, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Farbe: schwarz matt
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 28,5∕ 5∕ 8 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Zubehör: Treiber incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: IDEA-173252
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Puristisch moderne, schmale Leuchte für den Innenbereich.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,64 kg
  • Form Leuchte: oval
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: pulverlackiert
  • Homogene Lichtabgabe nach oben und unten.
  • Passende Pendelleuchte erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 78,75*
€ 8,50*
ab € 63,69*
€ 82,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-173245
ab € 147,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.