Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wand-/Deckenleuchte URANO SMALL, Ø 12cm, GX53 max. 15W, Aluminium / Acryl, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wand-/Deckenleuchte URANO SMALL, Ø 12cm, GX53 max. 15W, Aluminium / Acryl, Weiß matt
Outdoor Wand-/Deckenleuchte URANO SMALL, Ø 12cm, GX53 max. 15W, Aluminium / Acryl, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-168036
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-168036
EAN/GTIN:
     8021696168036
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor Wand-/Deckenleuchte URANO SMALL, Ø 12cm, GX53 max. 15W, Aluminium / Acryl, Weiß matt

  • Marke: Ideal Lux
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Gewicht: 0,63 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: satiniert
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 7,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP44
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Material: Acryl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: IDEA-168036
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,10*
€ 44,10*
€ 8,50*
ab € 35,41*
€ 49,77*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.