Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte MARTINEZ, 8-flammig, Länge 103cm, E14, Chrom / Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte MARTINEZ, 8-flammig, Länge 103cm, E14, Chrom / Kristall
Deckenleuchte MARTINEZ, 8-flammig, Länge 103cm, E14, Chrom / Kristall
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-166285
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-166285
EAN/GTIN:
     8021696166285
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte MARTINEZ, 8-flammig, Länge 103cm, E14, Chrom / Kristall

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Material: Kristall
  • Gewicht: 17,5 kg
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 103∕ 30,5∕ 38 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 8
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-166285
  • Material: Metall
  • Farbe: kristallklar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 391,05*
€ 453,38*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 485,10*
€ 485,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.