Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte CUBE, Up/Down indirekt, 30cm, 8W 3000K 620lm 130°/130°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte CUBE, Up/Down indirekt, 30cm, 8W 3000K 620lm 130°/130°
LED Wandleuchte CUBE, Up/Down indirekt, 30cm, 8W 3000K 620lm 130°/130°
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-161785
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-161785
EAN/GTIN:
     8021696161785
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte CUBE, Up/Down indirekt, 30cm, 8W 3000K 620lm 130°/130°

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 130/130 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 10∕ 5 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Treiber incl
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: IDEA-161785
  • Abstrahlung nach oben und unten.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 620 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: pulverlackiert
  • Lichtkörper und -verteiler vollkommen aus Aluminiumplatte, Stärke 6mm. Pulverlackiert
  • Fertig für den Direktanschluss an 230V.
  • In verschiedenen Breiten erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,35*
€ 91,35*
€ 8,50*
ab € 74,06*
€ 94,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-161792
ab € 99,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.