Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelleuchte PRIVÈ, IP20, 8-flammig, 80.5cm, E14, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelleuchte PRIVÈ, IP20, 8-flammig, 80.5cm, E14, Weiß
Spiegelleuchte PRIVÈ, IP20, 8-flammig, 80.5cm, E14, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-159522
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-159522
EAN/GTIN:
     8021696159522
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte e14
spiegelleuchte

Spiegelleuchte PRIVÈ, IP20, 8-flammig, 80.5cm, E14, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: L∕ B∕ H: 80,5∕ 8∕ 4 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 1,42 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 8
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: IDEA-159522
  • Produktart: Spiegelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 80,64*
€ 80,64*
€ 8,50*
ab € 65,72*
€ 83,82*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.